混合水栓 inaxのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
225件の「混合水栓 inax」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イナックス 蛇口」、「ポップアップ 水 栓」、「ナショナル 混合 水 栓」などの商品も取り扱っております。
シングルレバー混合水栓 クロマーレ INAX(LIXIL)ランキング1位
1個
22,980税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ツーホールシングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL)ランキング3位
節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具適合場所キッチン用使用地区一般仕様エコハンドル長さ(mm)吐水口:自在235寸法(mm)配管:13取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ)湯水芯々(mm)203吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
1台
25,980税込28,578
翌々日出荷




フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン材質メッキ質量(g)3290取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合場所バス・キッチン共用使用地区一般地・寒冷地共通呼び径(mm)13ハンドル抗菌吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。 排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。
グリーン購入法適合使用地区一般地・寒冷地共通仕様ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント呼び径(mm)13適合場所洗面所取付け方法台付吐水口長さ(mm)110
1個
26,980税込29,678
当日出荷

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980税込24,178
当日出荷

仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、エコフルスプレーシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
1台
32,980税込36,278
当日出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品
1個
22,980税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓
適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在250取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(m)0.4
1個
65,980税込72,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B取付穴径(Φmm)37±2商品タイプ台付
1個
19,980税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチン取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
1台
18,980税込20,878
当日出荷



SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、引き棒付き。取り付けはナット式。
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
28,980税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)